Descripción general
Descripción del fabricante
RV3-10-I-0-36/CARTUCHO DE ALIVIO
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo20 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloNitrilo
- Altura total84.8 mm
- Longitud total3.33 pulg.
- Tipo de ajusteInterno
- CavidadC-10-2
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión establecida en fábrica145.5 bar
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Presión mínima de trabajo41 bar
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Número de catálogo del fabricante565982
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad