Motion
RV3 10 K 0 9
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillable de controles modulares (Eaton): accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 20 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427269
No. Fabricante RV3 10 K 0 9
Precio77.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillable de controles modulares (Eaton): accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 20 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427269
No. Fabricante RV3 10 K 0 9
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
Precio77.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV3-10-K-0-9/ CONTROL DE PRESIÓN

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    111.8 mm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Número de catálogo del fabricante
    565769

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo