Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo20 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloNitrilo
- Altura total111.8 mm
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Viscosidad máxima105 sus
- Número de catálogo del fabricante566688