Motion
RV3 10 S 0 36
Válvula de control de presión - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 20 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427278
No. Fabricante RV3 10 S 0 36
Precio59.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 20 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427278
No. Fabricante RV3 10 S 0 36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV3-10-S-0-36/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.38 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-2
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    2700 psi
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    500 psi
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    565568

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo