Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo303 lpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento90 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.50 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total5.84 pulg.
- Tipo de ajustePerilla
- CavidadC-16-2
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión establecida en fábrica62.5 bar
- Presión mínima de trabajo35 bar
- Número de puertos de válvula2
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Número de catálogo del fabricante02-164294