Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- AplicaciónCosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
- Caudal máximo80 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- ModeloRV3-16-K-0-35/
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.50 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoFluidos hidráulicos generales a base de aceite mineral, incluidos MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total5.84 pulg.
- Tipo de ajustePerilla
- CavidadC-16-2
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión establecida en fábrica2332 psi
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga0.3 cc/min
- Presión mínima de trabajo1200 psi
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
- Par de la válvula en la cavidad108-122 Nm
- Número de catálogo del fabricante565774