Motion
565569
Válvula de control de presión - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427283
No. Fabricante 565569
Precio137.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427283
No. Fabricante 565569
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
Su precio$137.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV3-16-S-0-35/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • Esta válvula permanece cerrada del puerto 2 al 1 hasta que se ha alcanzado el ajuste predeterminado en el puerto 2
  • La presión actúa sobre el área diferencial entre el asiento y el diámetro del sello en el vástago
  • Piezas de trabajo endurecidas y rectificadas
  • Diseño de vástago de baja fuga
  • Alto caudal para un cartucho compacto

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    5.84 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-16-2
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    2300 psi
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    1200 psi
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    565569

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo