Motion
RV5 10 C 0 50
Válvula de cartucho de alivio de presión de controles modulares (Eaton): accionamiento piloto, flujo máximo de 30 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427292
No. Fabricante RV5 10 C 0 50
Precio86.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión de controles modulares (Eaton): accionamiento piloto, flujo máximo de 30 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427292
No. Fabricante RV5 10 C 0 50
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
Precio86.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV5-10-C-0-50/ CARTUCHO DE ALIVIO DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Aplicación
    Cosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Modelo
    RV5-10-C-0-50/
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Fluidos hidráulicos generales a base de aceite mineral, incluidos MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.38 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-2
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    2700 psi
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    114 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    507 psi
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    565778

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo