Motion
RV5-10-S-0-3
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, flujo máximo de 30 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #00427303
No. Fabricante RV5-10-S-0-3
Precio60.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, flujo máximo de 30 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #00427303
No. Fabricante RV5-10-S-0-3
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
Su precio$60.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV5-10-S-0-3/CARTUCHO DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    111.8 mm
  • Longitud total
    4.38 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-10-2
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    11.7 bar
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    114 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    3.4 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    889567

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo