Descripción general
Descripción del fabricante
RV5-10-S-0-20/CARTUCHO DE ALIVIO
- Cuando la presión de entrada excede el ajuste de la válvula, la sección piloto se abre, lo que provoca un pequeño flujo a través del orificio en el carrete principal
- La siguiente caída de presión mueve el carrete contra un resorte ligero abriendo un anillo de orificios radiales en el manguito, permitiendo el flujo de alivio al tanque
- Alta precisión del diseño operado por piloto
- Las piezas de trabajo endurecidas proporcionan una vida útil larga, fiable y sin problemas
- Tipo ajustable: tornillo
- Construcción del cartucho para su instalación en su propio colector
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo30 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloNitrilo
- Altura total111.8 mm
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Viscosidad máxima105 sus
- Número de catálogo del fabricante889566
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad