Motion
RV5 16 S 0 30
Controles modulares (Eaton) Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427311
No. Fabricante RV5 16 S 0 30
Precio170.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Controles modulares (Eaton) Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427311
No. Fabricante RV5 16 S 0 30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio170.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV5-16-S-0-30/CARTUCHO DE ALIVIO
  • Cuando la presión de entrada excede el ajuste de la válvula, la sección piloto se abre, lo que provoca un pequeño flujo a través del orificio en el carrete principal
  • La siguiente caída de presión mueve el carrete contra un resorte ligero abriendo un anillo de orificios radiales en el manguito, permitiendo el flujo de alivio al tanque
  • Alta precisión del diseño operado por piloto
  • Las piezas de trabajo endurecidas proporcionan una vida útil larga, fiable y sin problemas
  • Tipo ajustable: tornillo
  • Construcción del cartucho para su instalación en su propio colector

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    104.7 mm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Número de catálogo del fabricante
    565854

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo