Motion
RV5-16-S-0-60
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #00427312
No. Fabricante RV5-16-S-0-60
Precio170.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de alivio de presión atornillada - Accionamiento piloto, flujo máximo de 80 gpm, cartucho atornillado
Artículo MI #00427312
No. Fabricante RV5-16-S-0-60
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
Precio170.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV5-16-S-0-60/CARTUCHO DE ALIVIO
  • Cuando la presión de entrada excede el ajuste de la válvula, la sección piloto se abre, lo que provoca un pequeño flujo a través del orificio en el carrete principal
  • La siguiente caída de presión mueve el carrete contra un resorte ligero abriendo un anillo de orificios radiales en el manguito, permitiendo el flujo de alivio al tanque
  • Alta precisión del diseño operado por piloto
  • Las piezas de trabajo endurecidas proporcionan una vida útil larga, fiable y sin problemas
  • Tipo ajustable: tornillo
  • Construcción del cartucho para su instalación en su propio colector

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    104.7 mm
  • Longitud total
    4.12 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-16-2
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    242.5 bar
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    164 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    70 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    565573

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo