Motion
02-153273
RV8-10-C-0-4/CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00427318
No. Fabricante 02-153273
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RV8-10-C-0-4/CARTUCHO DE ALIVIO
Artículo MI #00427318
No. Fabricante 02-153273
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RV8-10-C-0-4/CARTUCHO DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Caudal máximo
    76 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    30 bar
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.48 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    16.725 bar
  • Presión mínima de trabajo
    3.45 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo