Motion
02-161197
SPC1-10S-P-8T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE O
Artículo MI #00427335
No. Fabricante 02-161197
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPC1-10S-P-8T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE O
Artículo MI #00427335
No. Fabricante 02-161197
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC1-10S-P-8T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE O
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Cavidad
    En línea
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    1.03 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Caudal máximo
    45 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Material del sello
    Buna-N
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Relación piloto
    4:1
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero
  • Peso
    1.14 lb
  • Junta del pistón piloto
    Sí
  • Ajuste de presión
    1.03 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo