Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
- Alta eficiencia operativa
- Ajustes bajos del resorte
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Presión de agrietamiento15 psi
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Caudal máximo12 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Longitud total3.50
- Material del selloNitrilo
- FunciónVálvula de control
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Peso1.14 lb