Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Especificaciones
- CavidadEn línea
- Material del cuerpoAluminio
- Presión de agrietamiento1.03 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Caudal máximo45 l/min
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Longitud total3.50 pulg.
- Material del selloBuna-N
- FunciónVálvula de retención operada por piloto
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Fuga0.25 cc/min
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Relación piloto4:1
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
- Peso1.14 lb
- Junta del pistón pilotoNo
- Ajuste de presión1.03 bar
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C