Motion
SPC1-16-P-12T
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en colector, presión de fisuración de 15 psi, caudal máximo de 40 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, tamaño de puerto SAE #12 (1-1/16-12 UN), sellos de nitrilo
Artículo MI #00427340
No. Fabricante SPC1-16-P-12T
Precio687.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en colector, presión de fisuración de 15 psi, caudal máximo de 40 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, tamaño de puerto SAE #12 (1-1/16-12 UN), sellos de nitrilo
Artículo MI #00427340
No. Fabricante SPC1-16-P-12T
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
Precio687.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC1-16-P-12T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE O
  • 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
  • Alta eficiencia operativa
  • Ajustes bajos del resorte

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    15 psi
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    127 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Ancho general
    101.6 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo