Motion
565952
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en colector, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 6 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, tamaño de puerto SAE #8 (3/4-16 UNF), sellos de nitrilo
Artículo MI #00427346
No. Fabricante 565952
Precio51.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica reversible - Montaje en colector, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 6 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, tamaño de puerto SAE #8 (3/4-16 UNF), sellos de nitrilo
Artículo MI #00427346
No. Fabricante 565952
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
Precio51.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE COMPROBACIÓN DE SPC2-10-P-0-50 P O
  • 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
  • Alta eficiencia operativa
  • Ajustes bajos del resorte

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    50 psi
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    54.8 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del asiento
    Acero
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo