Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- AcciónDirecto
- Caudal máximo6 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general38.9 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas4
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Altura total119.1 mm
- Número de catálogo del fabricante565548