Descripción general
- Piezas de trabajo endurecidas y rectificadas
- Asiento solapado para baja fuga
- IP69K compatibilidad de bobina resistente
- Valoración continua
- Diseño compacto con baja caída de presión
Especificaciones
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Caudal máximo60 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general38.9 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas2
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Altura total120.7 mm
- Número de catálogo del fabricante565539