Motion
565544
Válvula de solenoide atornillable de controles modulares (Eaton): piloto; accionamiento de solenoide, flujo máximo de 35 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427372
No. Fabricante 565544
Precio133.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de solenoide atornillable de controles modulares (Eaton): piloto; accionamiento de solenoide, flujo máximo de 35 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427372
No. Fabricante 565544

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio133.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3-16-0-0-00 CARTUCHO DE SOLENOIDES
  • Piezas de trabajo endurecidas y rectificadas
  • Asiento solapado para baja fuga
  • IP69K compatibilidad de bobina resistente
  • Valoración continua
  • Diseño compacto con baja caída de presión

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    38.9 mm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Número de formas
    2
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Altura total
    120.8 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    565544

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo