Descripción general
- Piezas de trabajo endurecidas, rectificadas y rectificadas para limitar las fugas
- IP69K compatibilidad de bobina resistente
- Valoración continua
- Diseño compacto con baja caída de presión
- Presión nominal en todos los puertos
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- AcciónDirecto
- Caudal máximo6 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Ancho general38.9 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas4
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Altura total177.9 mm
- Número de catálogo del fabricante02-199328