Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónControl de flujo
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del selloBuna-N
- Altura total2.00 pulg.
- Longitud total1.00 pulg.
- Tipo de ajusteOrificio fijo
- CavidadC-10-2
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Caudal ajustado de fábrica2 lpm
- FugaEstándar
- Caudal mínimo1.9 lpm
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- EstiloOtro
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm