Motion
02-112982
CARTUCHO FUSIBLE DE VELOCIDAD VF1-16-F-0-30
Artículo MI #00427398
No. Fabricante 02-112982
Precio139.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARTUCHO FUSIBLE DE VELOCIDAD VF1-16-F-0-30
Artículo MI #00427398
No. Fabricante 02-112982
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
Precio139.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO FUSIBLE DE VELOCIDAD VF1-16-F-0-30
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

Especificaciones

  • Acción
    Control de flujo
  • Caudal máximo
    115.945 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    2.88 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Ajuste de fábrica
  • Cavidad
    C-16-2
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Caudal ajustado de fábrica
    30 lpm
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal mínimo
    9.5 lpm
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Funcionamiento
    Presión diferencial
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Otro
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo