Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Caudal máximo23.5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Tamaño del puerto1/2 NPTF
- Ancho general38.1 mm
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloNitrilo
- Altura total50.8 mm
- Longitud total63.5 mm
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- CavidadEn línea
- FunciónVálvula de transporte
- Fuga0.25 cc/min
- Número de catálogo del fabricante889309
- Viscosidad máxima105 sus
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloBola
- Material de la válvulaAcero
- Peso1.65 lb