Motion
02-166073
DSV1-10-B-6H VÁLVULA DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427408
No. Fabricante 02-166073
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DSV1-10-B-6H VÁLVULA DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427408
No. Fabricante 02-166073
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV1-10-B-6H VÁLVULA DE TRANSPORTE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    2.97 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Peso
    1.83 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo