Motion
02-165942
DSV1-10-B-8H VÁLVULA DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427409
No. Fabricante 02-165942
Price$454.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DSV1-10-B-8H VÁLVULA DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427409
No. Fabricante 02-165942
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
Price$454.73/each

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV1-10-B-8H VÁLVULA DE TRANSPORTE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Cavidad
    C-10-3
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Caudal máximo
    23 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Longitud total
    2.97 pulg.
  • Material del sello
    Buna-N
  • Función
    Válvula de transporte
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tamaño del orificio
    0.685 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Acero
  • Peso
    1.83 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo