Motion
889310
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máx. de 45 gpm
Artículo MI #00427410
No. Fabricante 889310
Precio204.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máx. de 45 gpm
Artículo MI #00427410
No. Fabricante 889310
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
Precio204.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV3-16-B-A12T VÁLVULA DE TRANSPORTE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Ancho general
    47.6 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    63.5 mm
  • Longitud total
    95.3 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Cavidad
    En línea
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    889310
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Número de puertos de la carcasa
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Acero
  • Peso
    11.58 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo