Motion
565968
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máx. de 6.5 gpm
Artículo MI #00427413
No. Fabricante 565968
Precio54.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento hidráulico, acción directa, flujo máx. de 6.5 gpm
Artículo MI #00427413
No. Fabricante 565968
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
Precio54.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV3-8-B-A2 VÁLVULA DE TRANSPORTE
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Caudal máximo
    6.5 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPTF
  • Ancho general
    25.4 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    38.1 mm
  • Longitud total
    47.6 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    565968
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Peso
    0.62 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo