Motion
02-171611
DSV4-10-0-0-40 CARTUCHO DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427414
No. Fabricante 02-171611
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DSV4-10-0-0-40 CARTUCHO DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427414
No. Fabricante 02-171611
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV4-10-0-0-40 CARTUCHO DE TRANSPORTE

Especificaciones

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    26 lpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Rango de viscosidad
    Máximo de 105 sus
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del sello
    Viton
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Opción de detención
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    2.75 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Características especiales
    Ninguna
  • Configuración del carrete
    Abierta(s)
  • Estilo
    Carrete
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de aluminio - 47-54 Nm, carcasa de acero - 68-75 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    02-171611
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Aplicación de la válvula
    Industrial, móvil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo