Motion
889311
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento piloto, acción directa, flujo máx. de 7 gpm
Artículo MI #00427418
No. Fabricante 889311
Precio127.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de transporte atornillada - Accionamiento piloto, acción directa, flujo máx. de 7 gpm
Artículo MI #00427418
No. Fabricante 889311
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
Precio127.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV4-10-C-0-80 CARTUCHO DE TRANSPORTE

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Acción
    Directo
  • Aplicación de la válvula
    Industrial, móvil
  • Caudal máximo
    7 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Rango de viscosidad
    Máximo de 105 sus
  • Ancho general
    25.4 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    77.3 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Número de catálogo del fabricante
    889311
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    5.5 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Características especiales
    Ninguna
  • Configuración del carrete
    Cerrado
  • Estilo
    Carrete
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de aluminio - 47-54 Nm, carcasa de acero - 68-75 Nm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo