Motion
02-113145
DSV4-10-C-0-160 CARTUCHO DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427419
No. Fabricante 02-113145
Precio128.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DSV4-10-C-0-160 CARTUCHO DE TRANSPORTE
Artículo MI #00427419
No. Fabricante 02-113145
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
Precio128.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSV4-10-C-0-160 CARTUCHO DE TRANSPORTE

Especificaciones

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Caudal máximo
    26 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    11 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Características especiales
    Ninguna
  • Configuración del carrete
    Cerrado
  • Estilo
    Carrete
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de aluminio - 47-54 Nm, carcasa de acero - 68-75 Nm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo