Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónDirecto
- Caudal máximo7 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Rango de viscosidadMáximo de 105 sus
- Ancho general1.50 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- AplicaciónCosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total4.87 pulg.
- FunciónVálvula de transporte
- Fuga164 cc/min máximo a 210 bar
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-16-4
- FuncionamientoOperado por piloto
- Presión piloto40 psi
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- Configuración del carreteCerrado
- EstiloCarrete
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de aluminio - 108-122 Nm, carcasa de acero - 136-149 Nm
- Número de catálogo del fabricante565631
- Viscosidad máxima105 sus
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- ModeloDSV4-16-C-0-40
- Aplicación de la válvulaIndustrial, móvil
- Material de la válvulaAcero
- Peso1.12 lb