Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónDirecto
- Aplicación de la válvulaIndustrial, móvil
- Caudal máximo7 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Material de la carcasaAcero
- Rango de viscosidadMáximo de 105 sus
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloNitrilo
- Altura total123.82 mm
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- FunciónVálvula de transporte
- Fuga164 cc/min máximo a 210 bar
- Número de catálogo del fabricante889313
- Viscosidad máxima105 sus
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Presión piloto5.5 bar
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Características especialesNinguna
- Configuración del carreteCerrado
- EstiloCarrete
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de aluminio - 108-122 Nm, carcasa de acero - 136-149 Nm