Descripción general
Descripción del fabricante
FDC3-20-16T-33 VÁLVULA POSITRAC
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Especificaciones
- AcciónCombinador del divisor de flujo
- Caudal máximo570 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general2.50 pulg.
- Tamaño del puerto16
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total4.00 pulg.
- Longitud total7.00 pulg.
- CavidadC-16-4
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Divisiones de flujo190 lpm
- FugaEstándar
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Par de la válvula en la cavidad128-155 Nm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad