Descripción general
Descripción del fabricante
MPV1-10-K-0 DIRECCIONAL DE TRACCIÓN MANUAL
Especificaciones
- AccionamientoManual
- AcciónDirecto
- Caudal máximo12 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas2
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- AplicaciónCosechadoras, transportadores de rechazo, aplicaciones móviles e industriales
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total2.88 pulg.
- Tipo de ajustePerilla
- Opción de detenciónNo
- FunciónVálvulas de control direccional/de alivio/de flujo
- Fuga5 gotas/min como máximo a 210 bar
- Posición de la palanca0° Posición angular
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- CavidadC-10-2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante565589
- Viscosidad máxima105 sus
- Material de la válvulaAcero
- Peso0.24 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad