Descripción general
Descripción del fabricante
MRV4-10-E-0 CARTUCHO MANUAL
Especificaciones
- AccionamientoBola
- AcciónDirecto
- Caudal máximo11 lpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Rango de viscosidadMáximo de 105 sus
- Ancho general1.65 pulg.
- Número de formas4
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.65 pulg.
- Opción de detenciónSí
- FunciónVálvulas de control direccional/de alivio/de flujo
- FugaEstándar
- Posición de la palanca90° Posición angular
- Número de puertos de la carcasa4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Características especialesNinguna
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante02-166108
- Viscosidad máxima105 sus
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad