Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- Caudal máximo95 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Ancho general1.50 pulg.
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total5.06 pulg.
- Tipo de ajusteTornillo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- CavidadC-16-3
- Presión establecida en fábrica122 bar
- FunciónVálvula de secuencia de presión
- FugaEstándar
- Presión mínima de trabajo34 bar
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho