Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónDirecto
- Tipo de ajusteTornillo
- Caudal máximo6 gpm
- CavidadC-10-3
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Presión establecida en fábrica97.5 bar
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- FunciónVálvula de secuencia serie
- Presión de secuencia máx.2400 psi
- Número de catálogo del fabricante566327
- Presión mínima de trabajo30 bar
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Longitud total131 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Material del cuerpoAluminio
- Altura total1.00 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho