Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- Caudal máximo8 lpm
- Presión máxima de funcionamiento62 bar
- Ancho general1.00 pulg.
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total5.15 pulg.
- Relación piloto100:1
- Tipo de ajusteTapa
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica34.5 bar
- FugaEstándar
- Presión mínima de trabajo7 bar
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- Material de la válvulaSolo cartucho