Descripción general
- Distribuidores adecuados para servicio continuo y utilizados para desviar aceite a un segundo circuito cuando se alcanza una presión preestablecida
- Ajuste de tornillo y tapa; también hay disponibles opciones de ajuste preajustado de fábrica y de mando
- Las válvulas requieren una carcasa (aluminio 3,000 psi o acero 5,000 psi)
- Sellos Buna: los sellos Viton están disponibles como conversión u opción para todas las válvulas
- Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero
Especificaciones
- Tipo de ajusteTornillo
- Caudal máximo8 lpm
- CavidadC-10-3
- Presión máxima de funcionamiento30 bar
- Presión establecida en fábrica16.75 bar
- FunciónVálvula de secuencia de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Presión mínima de trabajo3.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Longitud total5.15 pulg.
- FuncionamientoActuación directa
- Altura total1.00 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm