Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Caudal máximo12 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Ancho general38.9 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas2
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Altura total101.7 mm
- Número de catálogo del fabricante565543