Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- AcciónDirecto
- Caudal máximo23 lpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento30 bar
- Ancho general1.00 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del cuerpoAluminio
- Material del selloBuna-N
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.89 pulg.
- Tipo de ajusteInterno
- Tipo de montajeEn línea
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica18.5 bar
- FunciónVálvula de secuencia serie
- Fuga0.25 cc/min
- Presión mínima de trabajo7 bar
- Número de puertos de la carcasa3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
- Número de catálogo del fabricante02-170354