Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo35 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Material de la carcasaAluminio
- Tensión de alimentación24 V CC
- Ancho general1.53 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Material del selloNitrilo
- Altura total1.53 pulg.
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-113060