02-113035
MPV1-10-K-6T VÁLVULA DE EXTRACCIÓN MANUAL
Artículo MI #00427623
No. Fabricante 02-113035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MPV1-10-K-6T VÁLVULA DE EXTRACCIÓN MANUAL
Artículo MI #00427623
No. Fabricante 02-113035
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MPV1-10-K-6T VÁLVULA DE EXTRACCIÓN MANUAL

Especificaciones

  • Accionamiento
    Manual
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    6
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Número de formas
    2
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    4.13 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Fuga
    5 gotas/min como máximo a 210 bar
  • Posición de la palanca
    0° Posición angular
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    02-113035
  • Viscosidad máxima
    105 sus

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo