02-170331
Válvula de control de presión - Caudal máx. 151 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427635
No. Fabricante 02-170331
Precio172.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Caudal máx. 151 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #00427635
No. Fabricante 02-170331
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
Precio172.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV2-16-K-0-60/REDUCCIÓN DEL CARTUCHO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Caudal máximo
    151 lpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    415 bar
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    5.06 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Cavidad
    C-16-3
  • Presión establecida en fábrica
    242.5 bar
  • Presión mínima de trabajo
    70 bar
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo