02-167335
02-167335
Artículo MI #00427639
No. Fabricante 02-167335
Price$485.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-167335
Artículo MI #00427639
No. Fabricante 02-167335
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
Price$485.69/each

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3-10-0-6T-115AG VÁLVULA

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Número de solenoides
    1
  • Tensión de alimentación del solenoide
    115 V CA
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +3000 psi (líquido)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +3000 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo