Motion
MPF7501AF2T

MP Filtri
MPF7501AF2T

Filtro de línea de retorno hidráulico - Caudal máx. de 210 gpm, máx. de 45 psi, sin indicador
Artículo MI #00427656
No. Fabricante MPF7501AF2T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPF7501AF2T

Filtro de línea de retorno hidráulico - Caudal máx. de 210 gpm, máx. de 45 psi, sin indicador
Artículo MI #00427656
No. Fabricante MPF7501AF2T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MPF7501AF2T FILTRO AS'Y

Especificaciones

  • Configuración de montaje
    Tanque
  • Caudal máximo
    210 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    45 psi
  • Tipo de indicador
    Sin indicador
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 2 en
  • Compensación de fluido
    Fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Altura total
    21.05 pulg.
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo