MPH2503CDSAG4A10T

MP Filtri
MPH2503CDSAG4A10T

Filtro de línea de retorno hidráulico - Serie MPH, tamaño 250 , 10 micras, flujo máximo de 550 gpm, máx. 145 psi, sin indicador, presión de fisuración de derivación de 25 psi, acrílico, material de elemento de microfibra inorgánico
Artículo MI #00427824
No. Fabricante MPH2503CDSAG4A10T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPH2503CDSAG4A10T

Filtro de línea de retorno hidráulico - Serie MPH, tamaño 250 , 10 micras, flujo máximo de 550 gpm, máx. 145 psi, sin indicador, presión de fisuración de derivación de 25 psi, acrílico, material de elemento de microfibra inorgánico
Artículo MI #00427824
No. Fabricante MPH2503CDSAG4A10T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MPH2503CDSAG4A10T FILTRO AS'Y

Especificaciones

  • Configuración de montaje
    Tanque
  • Serie
    MPH
  • Tamaño
    250
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    550 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de indicador
    Sin indicador
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    25 psi
  • Material del elemento
    Microfibra acrílica inorgánica
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/2 NPT
  • Compensación de fluido
    Fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Altura total
    16.53 pulg.
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo