Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cabezalIndividual
- SerieMPS
- Tamaño del filtro100
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento174 psi
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Material del cabezalAluminio
- Compensación de fluidoFluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Catálogo del fabricante